曜日別特売
IW-FN-DN120PRO-1PK ケースファン IW-FN-DN120PRO-1PK IN WIN(インウィン) 72784025

IW-FN-DN120PRO-1PK ケースファン IW-FN-DN120PRO-1PK IN WIN(インウィン) 72784025
IW-FN-DN120PRO-1PK ケースファン IW-FN-DN120PRO-1PK IN WIN(インウィン) 72784025
IW-FN-DN120PRO-1PK ケースファン IW-FN-DN120PRO-1PK IN WIN(インウィン) 72784025
IW-FN-DN120PRO-1PK ケースファン IW-FN-DN120PRO-1PK IN WIN(インウィン) 72784025
IW-FN-DN120PRO-1PK ケースファン IW-FN-DN120PRO-1PK IN WIN(インウィン) 72784025
IW-FN-DN120PRO-1PK ケースファン IW-FN-DN120PRO-1PK IN WIN(インウィン) 72784025
IW-FN-DN120PRO-1PK ケースファン IW-FN-DN120PRO-1PK IN WIN(インウィン) 72784025
IW-FN-DN120PRO-1PK ケースファン IW-FN-DN120PRO-1PK IN WIN(インウィン) 72784025
IW-FN-DN120PRO-1PK ケースファン IW-FN-DN120PRO-1PK IN WIN(インウィン) 72784025

ケースファン IW-FN-DN120PRO-1PK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード72784025品番IW-FN-DN120PRO-1PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

バランス性能を追求して生まれた静音静圧型プログレードモデル
「Neptune」シリーズ120mmケースファン1個パック

材質PBT、Silicon質量(g)251品名Neptune DN120 PRO定格電圧(V)DC 12口径(Φmm)ファン:120×120×25ベアリングファン:FDB定格電流(A)0.13定格出力(W)1.44騒音値(dB)ファン:20.3 (A) (Normal)コネクタファン接続:4-Pin (12V、 PWM)ファン静圧:0.45 - 2.83mmH2O、風量:24.15 - 60.56 CFMRoHS指令(10物質対応)対応ファン速度(rpm)PWM 900 - 2200 +/- 10%MTBF(時間)>60,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする