E2038SR/350T エンジンチェンソー 新ダイワ 72785520

エンジンチェンソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
バー全長(mm)350
チェーン形式25AP-76E
内容量1台注文コード72785520品番E2038SR/350T
参考基準価格(税別)¥123,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

豊かなトルクバンドと高速域の伸びを兼ね備えたミドルクラスプロソー

付属品チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、六角レンチ4mm、六角レンチ3mm形状バー:先端交換式スプロケットノーズ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形395×240×280使用燃料混合燃料乾燥質量(kg)(本体)4.5燃料タンク容量(L)0.42オイルタンク(L)0.21スパークプラグBPM8Y始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)バー全長(mm)350チェーン形式25AP-76E振動3軸合成値(m/s2)4.9排気量(cm3)38.4
注意
※混合燃料は無鉛ガソリン:ヤマビコ純正オイル=50:1をお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする