新ダイワ
エンジンチェンソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
バー全長(mm)
450
400
450
チェーン形式
21BPX-72E
2BPX-68E
95TXL-68E
21BPX-72E
95TXL-72E
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72785565
品番
E3043SP/450TBP
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
クラスを超えた鋸断性能!
付属品
チェーンカバー、ソケットレンチ13×19、調整ドライバ、丸ヤスリ、ヤスリ用グリップ、エルレンチT27
形状
バー:先端交換式スプロケットノーズ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
外形416×225×277
使用燃料
混合燃料
乾燥質量(kg)
(本体)4.3
燃料タンク容量(L)
0.4
オイルタンク(L)
0.27
スパークプラグ
CMR7H
始動方式
リコイルスタート(ソフトスタート)
バー全長(mm)
450
チェーン形式
21BPX-72E
振動3軸合成値(m/s
2
)
4.9
排気量(cm
3
)
42.9
注意
※混合燃料は無鉛ガソリン:ヤマビコ純正オイル=50:1をお使いください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
新ダイワ プロフェッショナルソー E3043SP
参考になった