曜日別特売
TMNR-100NM NMB トルクヘンカンキ NMB(ミネベア) 72786484

NMB トルクヘンカンキ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個仕様●出力の温度影響:0.2 %LOAD/10 ℃●回転による軸受温度上昇差/最高回転数にて(℃):40●回転による零点の変動 (ノイズ)(%R.O.p-p):0.5●回転検出器用歯車(内蔵):S45C黒染め、60歯、モジュール1、歯巾8mm●推奨印加電圧:2 VAC●検量精度:±0.5 %R.O. (但し、製トランスミッターCSA-561Bとの組み合せの場合)、 (非直線性、ヒステリシス、繰り返し性含む)●機械特性 静的 許容軸端荷重(N):29.42●零点の温度影響:0.2 %R.O./10 ℃注文コード72786484品番TMNR-100NM
参考基準価格(税別)¥355,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

TMNR型トルク変換器は、トルク受感部の検出した電気信号の伝達に高効率のロータリートランスフォーマーを採用しています。従って、駆動側と測定側は非接触ですから、長時間の測定でも安定した性能がえられます。測定用のみでなく計装制御用としても用いられます。
高性能ロータリトランスフォーマー採用の為、トルク測定のみではなく計装制御分野、例えば食品化学工業などにおける攪拌力、練り力の制御に使用可能です。
回転検出器(別売品)を取り付けることにより、回転数が計測できますので、原動機等の馬力計測も行うことが可能です。

仕様●出力の温度影響:0.2 %LOAD/10 ℃●回転による軸受温度上昇差/最高回転数にて(℃):40●回転による零点の変動 (ノイズ)(%R.O.p-p):0.5●回転検出器用歯車(内蔵):S45C黒染め、60歯、モジュール1、歯巾8mm●推奨印加電圧:2 VAC●検量精度:±0.5 %R.O. (但し、製トランスミッターCSA-561Bとの組み合せの場合)、 (非直線性、ヒステリシス、繰り返し性含む)●機械特性 静的 許容軸端荷重(N):29.42●零点の温度影響:0.2 %R.O./10 ℃質量(kg)3最高回転数(min-1[r.p.m])10000温度範囲(℃)許容:0 ~90 (但し、使用温度範囲は0 ~40 )定格出力±1.6mV/V保護等級IP40相当ケーブルΦ10、4 芯シールド付 5 m、両端コネクタ付 (型式:CAC-160-5M)ねじれ角(°)定格負荷時:0.892コネクタ1108-12A10-7M10.0,PRC03-12A10-7M10.5ねじり剛性(N・m/rad)6.296k絶縁抵抗500 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)許容過負荷120 %R.C.定格容量(N)±100m限界過負荷200 %R.C.固有振動数(kHz)ねじり:3.9誤差定格出力:±0.32mV/V慣性モーメント(kg・cm2)2.873
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする