仕様●出力の温度影響:0.2 %LOAD/10 ℃●回転による軸受温度上昇差/最高回転数にて(℃):40●回転による零点の変動 (ノイズ)(%R.O.p-p):0.5●回転検出器用歯車(内蔵):S45C黒染め、60歯、モジュール1、歯巾8mm●推奨印加電圧:2 VAC●検量精度:±0.5 %R.O. (但し、製トランスミッターCSA-561Bとの組み合せの場合)、 (非直線性、ヒステリシス、繰り返し性含む)●機械特性 静的 許容軸端荷重(N):34.32●零点の温度影響:0.2 %R.O./10 ℃質量(kg)3最高回転数(min-1[r.p.m])10000温度範囲(℃)許容:0 ~90 (但し、使用温度範囲は0 ~40 )定格出力±1.6mV/V保護等級IP40相当ケーブルΦ10、4 芯シールド付 5 m、両端コネクタ付 (型式:CAC-160-5M)ねじれ角(°)定格負荷時:1.003コネクタ1108-12A10-7M10.0,PRC03-12A10-7M10.5ねじり剛性(N・m/rad)11.21k絶縁抵抗500 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)許容過負荷120 %R.C.定格容量(N)±200m限界過負荷200 %R.C.固有振動数(kHz)ねじり:5.2誤差定格出力:±0.32mV/V慣性モーメント(kg・cm2)3.011