曜日別特売
HFKL16N エアハンド(ロングストローク)HFKL16N AirTAC 72787279

エアハンド(ロングストローク)HFKL16N

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード72787279品番HFKL16N
参考基準価格(税別)¥12,240販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ貫通穴形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする