曜日別特売
OWL-CVID6103P-NVBK iPhone13Pro専用手帳型ケースファブリック素材/PUレザー OWLTECH(オウルテック) 72787418

OWL-CVID6103P-NVBK iPhone13Pro専用手帳型ケースファブリック素材/PUレザー OWLTECH(オウルテック) 72787418
OWL-CVID6103P-NVBK iPhone13Pro専用手帳型ケースファブリック素材/PUレザー OWLTECH(オウルテック) 72787418
OWL-CVID6103P-NVBK iPhone13Pro専用手帳型ケースファブリック素材/PUレザー OWLTECH(オウルテック) 72787418

iPhone13Pro専用手帳型ケースファブリック素材/PUレザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ネイビー×ブラック
内容量1個注文コード72787418品番OWL-CVID6103P-NVBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,780

スタンド機能により、動画やゲームなどのコンテンツを横画面スタイルで楽しむ際に、画面を見やすい角度に調整して楽しむことができます。また、カードやレシートなどが収納可能な大型ポケット付きで、薄く小さな物をスマートフォンと一緒に持ち運ぶことができます。フラップ部分にはマグネットが入っているため開け閉めがしやすく、不用意にフラップが開いてしまわない構造になっています。ストラップホールが付いており、落下防止用のストラップなどを付けることができます。

材質帆布、PU、PC、マグネットネイビー×ブラックタイプ手帳型本体質量(g)約 76対応機種iPhone 13 Pro (6.1インチ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×17.5×150.5RoHS指令(10物質対応)対応特性スタンド機能/ポケット付/ストラップホール付/マグネット付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72787418OWL-CVID6103P-NVBK72787409OWL-CVID6103P-GYBKOWL-CVID6103P-NVBK iPhone13Pro専用手帳型ケースファブリック素材/PUレザー OWLTECH(オウルテック) 72787409iPhone13Pro専用手帳型ケースファブリック素材/PUレザーOWLTECH(オウルテック)1個
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする