曜日別特売
HFD12X25 薄型エアハンドHFD12X25 AirTAC 72787918

薄型エアハンドHFD12X25

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード72787918品番HFD12X25
参考基準価格(税別)¥17,080販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ストローク(mm)25使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする