HFT16X80S ワイドタイプの平行グリッパHFT16X80-S AirTAC 72788049

ワイドタイプの平行グリッパHFT16X80-S

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード72788049品番HFT16X80S
参考基準価格(税別)¥16,740販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ストローク(mm)80使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする