D-715 六角軸付サイザルバフ BIGMAN(ビッグマン) 72791015

D-715 六角軸付サイザルバフ BIGMAN(ビッグマン) 72791015
D-715 六角軸付サイザルバフ BIGMAN(ビッグマン) 72791015
D-715 六角軸付サイザルバフ BIGMAN(ビッグマン) 72791015
D-715 六角軸付サイザルバフ BIGMAN(ビッグマン) 72791015

六角軸付サイザルバフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
内容量1個注文コード72791015品番D-715
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

金属の磨きや仕上げに

用途ステンレス・金属などの仕上げに(荒めの仕上げに最適)適合【研磨剤】赤棒・白棒材質軸径(Φmm)6.35(六角軸)長さ(mm)【バフ】75寸法(mm)60×75×75質量(g)57タイプサイバルバフ適合工具電気・充電ドリル・インパクトドライバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする