大西工業
木工用ドリルロング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
320
軸径(Φmm)
10(チャック)
注文コード
72791417
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
全長・軸径・寸法
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
誘導ネジ付で素早い穴開け
用途
深穴作業に最適
適合機種
電気ドリル
材質
炭素鋼(S55C)
軸径(Φmm)
10(チャック)
全長(mm)
320
質量(g)
497
タイプ
ロング
穴径(Φmm)
27
板厚(mm)
貫通:250
適合材
木材