曜日別特売
- 木工用ドリルロング 大西工業 72791426

- 木工用ドリルロング 大西工業 72791426
- 木工用ドリルロング 大西工業 72791426
- 木工用ドリルロング 大西工業 72791426
- 木工用ドリルロング 大西工業 72791426

木工用ドリルロング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)320軸径(Φmm)10(チャック)注文コード72791426品番-
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

誘導ネジ付で素早い穴開け

用途深穴作業に最適適合機種電気ドリル材質炭素鋼(S55C)軸径(Φmm)10(チャック)全長(mm)320質量(g)594タイプロング穴径(Φmm)30板厚(mm)貫通:250適合材木材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする