iHelp
電着ダイヤシャープナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
粒度
#200
【ダイヤ】両面#200
#200
タイプ
オフセット型
ベーシック
曲面型
オフセット型
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72791627
品番
IH-DS3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
物・超硬チップ(チップソー)の研磨から樹脂製品(波板・アクリル板等)の切断、オフセット型形状により際切りも可能
用途
チップソーなどの研磨と波板(塩ビ)の切断に
粒度
#200
外径(Φmm)
100
タイプ
オフセット型
穴径(Φmm)
20(20→15変換ブッシュ付)
適合材
樹脂