曜日別特売
IC2A 鉄工用切断砥石 iHelp 72791715

 

IC2A 鉄工用切断砥石 iHelp 72791715
IC2A 鉄工用切断砥石 iHelp 72791715
IC2A 鉄工用切断砥石 iHelp 72791715

鉄工用切断砥石

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚
外径(Φmm)100
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
内容量1枚注文コード72791715品番IC2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

一般鋼材、軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料やパイプ・アングル・丸棒・形鋼切断に。

用途軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料など外径(Φmm)100穴径(Φmm)15厚さ(mm)2砥粒A砥粒(アルミナ)補強ネットシングル対象鉄工用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする