INAX(LIXIL)
エコカラットプラス たけひご
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(22枚)
色
ホワイト
形状
303角平
注文コード
72792486
品番
ECP-303/TK1N
参考基準価格(税別)
¥15,380
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色・形状
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
和モダンな空間にマッチしたシリーズ。 和室だけでなく洋室にも映える質感です。
形状
303角平
厚さ(mm)
5.5
寸法(mm)
303×303
質量(kg)
18.1
色
ホワイト
枚数
11.3枚/m
2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。