DS-114 ファインカッター BIGMAN(ビッグマン) 72792747

ファインカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード72792747品番DS-114
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

独自の薄型設計により快適な作業性と欠けの少ない美しい切り口を重視したカッターです。
一般コンクリート作業に最適

用途
切断・溝入れ作業に。
切断・溝入れ作業に
穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])14500使用工具ディスクグラインダー・電気丸ノコ外径(Φmm)105刃厚(mm)2
注意
※ご使用になる電動工具に適合することをお確かめください。
※災害防止と安全にご使用いただくために付属の取扱説明書を必ずお読みください。
※作業中、目詰まりにより切れ味が落ちた場合は、目立て(ドレッシング)を行ってください。目立ての方法は付属の取扱説明書に記載しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする