BIGMAN(ビッグマン)
バフ専用研磨材青棒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72792835
品番
D-687
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
金属の研磨・ツヤ出し・仕上げに各種バフ類に塗布して使用すると、効果的です。
用途
金属の研磨・ツヤ出し・仕上げに
仕様
バフ専用
材質
炭酸カルシウム・アルミナ
寸法(mm)
65×30×15
質量(g)
81
タイプ
青棒(仕上用)
注意
※バフに塗布してご使用ください。
※バフ等に塗布する場合は、必ず回転が止まってからご使用下さい。