曜日別特売
BF3ZⅡ60 パットレスフレキ砥石 BIGMAN(ビッグマン) 72792853

パットレスフレキ砥石

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
粒度60
内容量1枚注文コード72792853品番BF3ZⅡ60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

ジルコニア砥粒を使用し、鉄・ステンレスへの研削・研磨作業が可能で、弾性機能によりタッピングや研削騒音への抑制と、従来の2ミリタイプでは必要となるパ専用パットを3ミリ厚にすることでパット無しで使用できる安全な構造になっています。

用途パットを使用しないユーザーが多いこともあり、事故に繋がる危険性を最小限に考えられた構造でもあります。粒度60砥粒ジルコニア砥粒砥石寸法(mm)厚さ3適合材鉄・ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする