BIGMAN(ビッグマン)
ドリルシャープナー用交換砥石
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72793009
品番
D-350-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ドリルシャープナー専用交換砥石です。
用途
ドリルビットの研磨は、使い方簡単な『ドリルビットシャープナー』をお使いください。切れ刃はいつも新品同様です。
寸法(mm)
60×60×17
色
ホワイト
質量(g)
42
適合品番
【本体】D-350
注意
※作業中は、必ず安全メガネを使用し、素材の破片や粉塵が飛び散る作業には防じんマスクや手袋などを着用してください。