曜日別特売
ECP-275N/90-14/RGS1 エコカラットプラス ラフソーン INAX(LIXIL) 72793010

エコカラットプラス ラフソーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(11シート)厚さ(mm)6注文コード72793010品番ECP-275N/90-14/RGS1
参考基準価格(税別)¥29,760販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

木材を粗く切ったような仕上げのレリーフが特長です。 寝室など穏やかな空間にお薦めです。

形状90度曲ネット張り厚さ(mm)6寸法(mm)目地共:(25.25+25.25)×303、実寸:(24.25+24.25)×74.75質量(kg)1.7ホワイト枚数3.4枚/m2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする