INAX(LIXIL)
エコカラットプラス ラフソーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(11シート)
厚さ(mm)
6
注文コード
72793019
品番
ECP-275N/90-14/RGS2
参考基準価格(税別)
¥29,760
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
木材を粗く切ったような仕上げのレリーフが特長です。 寝室など穏やかな空間にお薦めです。
形状
90度曲ネット張り
厚さ(mm)
6
寸法(mm)
目地共:(25.25+25.25)×303、実寸:(24.25+24.25)×74.75
質量(kg)
1.7
色
ベージュ
枚数
3.4枚/m
2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。