INAX(LIXIL)
エコカラットプラス カームウッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(4シート)
厚さ(mm)
6.5
寸法(mm)
目地共:189.35×303、実寸:(36.85・150.5)×24.25
注文コード
72793089
品番
ECP-2515N1/CWD2N
参考基準価格(税別)
¥10,820
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・寸法・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
優しい木目の意匠は、ナチュラルなインテリアのアクセントにお薦めです。
形状
25×151角片面小端施釉(短辺)ネット張り
厚さ(mm)
6.5
寸法(mm)
目地共:189.35×303、実寸:(36.85・150.5)×24.25
質量(kg)
2.5
色
ベージュ
枚数
3.4シート/m
2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。