INAX(LIXIL)
エコカラットプラス ラフソーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(4シート)
厚さ(mm)
6
注文コード
72793238
品番
ECP-275N1/RGS1
参考基準価格(税別)
¥10,820
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
木材を粗く切ったような仕上げのレリーフが特長です。 寝室など穏やかな空間にお薦めです。
形状
25×75角(納まり役物)ネット張り
厚さ(mm)
6
寸法(mm)
目地共:25.25×303、実寸:24.25×74.75
質量(kg)
0.6
色
ホワイト
枚数
3.4枚/m
2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。