SSD-1 スパイラルステップドリル BIGMAN(ビッグマン) 72793255

 

SSD-1 スパイラルステップドリル BIGMAN(ビッグマン) 72793255
SSD-1 スパイラルステップドリル BIGMAN(ビッグマン) 72793255

スパイラルステップドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本穴あけ寸法(Φmm)4・6・8・10・12・13・15・16・18注文コード72793255品番SSD-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途穴の拡大・面取り・バリ取りなどに仕様13、15mmをカバーした9段タイプ材質HSS鋼チタンコーティングタイプ六角軸シャンクシャンク径(Φmm)6.35刃先シンニング加工穴あけ寸法(Φmm)4・6・8・10・12・13・15・16・18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする