曜日別特売
ECP-275N1/RGS3 エコカラットプラス ラフソーン INAX(LIXIL) 72793256

エコカラットプラス ラフソーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(4シート)厚さ(mm)6注文コード72793256品番ECP-275N1/RGS3
参考基準価格(税別)¥10,820販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

木材を粗く切ったような仕上げのレリーフが特長です。 寝室など穏やかな空間にお薦めです。

形状25×75角(納まり役物)ネット張り厚さ(mm)6寸法(mm)目地共:25.25×303、実寸:24.25×74.75質量(kg)0.6ライトブラウン枚数3.4枚/m2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする