INAX(LIXIL)
エコカラットプラス ディニタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(4シート)
寸法(mm)
目地共:303×202、実寸:(134・167.5・201)×24.25
色
ダークグレー
注文コード
72793466
品番
ECP-2520TNA/DNT3
参考基準価格(税別)
¥15,060
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
複雑で自然な石をリアルに再現した、 品格のある石積みのデザインです。
形状
25×202角片面小端仕上げ(短辺)ネット張り(出隅用)
厚さ(mm)
7.5・7.9
寸法(mm)
目地共:303×202、実寸:(134・167.5・201)×24.25
質量(kg)
3
色
ダークグレー
枚数
3.4シート/m
2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。