BIGMAN(ビッグマン)
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(2本)
山数
6
注文コード
72793535
品番
JSB-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
山数・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
Bタイプ(ボッシュタイプ)とAタイプ(U型)のジグソーブレード。●ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々なシリーズがあります。
用途
ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々な用途に使用できます。●用途に合わせてご使用下さい。
合板5~55mm以下の切断に最適です。 切断スピードが早く軽く切れます。
材質
SK(特殊鋼)
山数
6
取付
Bタイプ
適合材
木材・合板5~55mm
適合メーカー
ボッシュ、日立、マキタ、リョービ
注意
※機種によって取付けできないものがありますので、ご使用機種の取付け部をご確認下さい。