BIGMAN(ビッグマン)
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1パック(2本)
山数
18
注文コード
72793596
品番
JSB-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
山数・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
Bタイプ(ボッシュタイプ)とAタイプ(U型)のジグソーブレード。●ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々なシリーズがあります。
用途
ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々な用途に使用できます。●用途に合わせてご使用下さい。
パイプ・アングル45mm以下の切断に最適です。 パイプ45mm以下・アングル高さ45mm以下厚み1.5~6mm以下の物が切断できます。
材質
SKH(ハイス)
山数
18
取付
Bタイプ
適合材
パイプ・アングル45mm以下
適合メーカー
ボッシュ・日立・マキタ・リョービ
注意
※機種によって取付けできないものがありますので、ご使用機種の取付け部をご確認下さい。