ECP-2520NET/DNT1 エコカラットプラス ディニタ INAX(LIXIL) 72793649

ECP-2520NET/DNT1 エコカラットプラス ディニタ INAX(LIXIL) 72793649
ECP-2520NET/DNT1 エコカラットプラス ディニタ INAX(LIXIL) 72793649

エコカラットプラス ディニタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(14シート)寸法(mm)目地共:303×202、実寸:201×24.25ホワイト注文コード72793649品番ECP-2520NET/DNT1
参考基準価格(税別)¥12,920販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
12,900

複雑で自然な石をリアルに再現した、 品格のある石積みのデザインです。

形状25×202角ネット張り厚さ(mm)7.5・7.9寸法(mm)目地共:303×202、実寸:201×24.25質量(kg)12ホワイト枚数16.9シート/m2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする