INAX(LIXIL)
エコカラットプラス ディニタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(14シート)
寸法(mm)
目地共:303×202、実寸:201×24.25
色
ダークグレー
注文コード
72793667
品番
ECP-2520NET/DNT3
参考基準価格(税別)
¥12,920
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
複雑で自然な石をリアルに再現した、 品格のある石積みのデザインです。
形状
25×202角ネット張り
厚さ(mm)
7.5・7.9
寸法(mm)
目地共:303×202、実寸:201×24.25
質量(kg)
12
色
ダークグレー
枚数
16.9シート/m
2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。