ECP-2520NB/DNT2 エコカラットプラス ディニタ INAX(LIXIL) 72793685

エコカラットプラス ディニタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(4シート)寸法(mm)目地共:303×202、実寸:(134・167.5・201)×24.25グリーン注文コード72793685品番ECP-2520NB/DNT2
参考基準価格(税別)¥15,060販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900

複雑で自然な石をリアルに再現した、 品格のある石積みのデザインです。

形状25×202角ネット張り(入隅用)厚さ(mm)7.5・7.9寸法(mm)目地共:303×202、実寸:(134・167.5・201)×24.25質量(kg)3グリーン枚数3.4シート/m2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする