ECP-2515NB/NRC1 エコカラットプラス ノルディックカラー INAX(LIXIL) 72793737

エコカラットプラス ノルディックカラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(4シート)寸法(mm)目地共:303×151.5、実寸:(112.65・150.5)×24.25ホワイトスモーク注文コード72793737品番ECP-2515NB/NRC1
参考基準価格(税別)¥15,060販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ニュアンスカラーと手作り陶器のような滑らかな質感の組合わせが特長のデザインです。

形状25×151角ネット張り(入隅用)厚さ(mm)6.5・8.5寸法(mm)目地共:303×151.5、実寸:(112.65・150.5)×24.25質量(kg)2.5ホワイトスモーク枚数3.4シート/m2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする