INAX(LIXIL)
エコカラットプラス ノルディックカラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(4シート)
寸法(mm)
目地共:303×151.5、実寸:(112.65・150.5)×24.25
色
フォグブルー
注文コード
72793755
品番
ECP-2515NB/NRC3
参考基準価格(税別)
¥15,060
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ニュアンスカラーと手作り陶器のような滑らかな質感の組合わせが特長のデザインです。
形状
25×151角ネット張り(入隅用)
厚さ(mm)
6.5・8.5
寸法(mm)
目地共:303×151.5、実寸:(112.65・150.5)×24.25
質量(kg)
2.5
色
フォグブルー
枚数
3.4シート/m
2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。