BIGMAN(ビッグマン)
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(2本)
山数
9
注文コード
72793779
品番
JS-79
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
山数・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
Bタイプ(ボッシュタイプ)とAタイプ(U型)のジグソーブレード。●ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々なシリーズがあります。
用途
ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々な用途に使用できます。●用途に合わせてご使用下さい。
新建材3~35mmの切断に最適です。 切り口のバリが少なく美しく仕上がります。
材質
SK(特殊鋼)
山数
9
適合機種
日立・マキタ・リョービ
取付
Aタイプ
注意
※機種によって取付けできないものがありますので、ご使用機種の取付け部をご確認下さい。