ECP-2515NET/CWD1N エコカラットプラス カームウッド INAX(LIXIL) 72793929

ECP-2515NET/CWD1N エコカラットプラス カームウッド INAX(LIXIL) 72793929
ECP-2515NET/CWD1N エコカラットプラス カームウッド INAX(LIXIL) 72793929

エコカラットプラス カームウッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(11シート)厚さ(mm)6.5・8.5寸法(mm)目地共:303×303、実寸:150.5×24.25注文コード72793929品番ECP-2515NET/CWD1N
参考基準価格(税別)¥10,710販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

優しい木目の意匠は、ナチュラルなインテリアのアクセントにお薦めです。

形状25×151角ネット張り厚さ(mm)6.5・8.5寸法(mm)目地共:303×303、実寸:150.5×24.25質量(kg)12グレー枚数11.3シート/m2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする