曜日別特売
ECP-275NET/RGS1 エコカラットプラス ラフソーン INAX(LIXIL) 72794044

ECP-275NET/RGS1 エコカラットプラス ラフソーン INAX(LIXIL) 72794044
ECP-275NET/RGS1 エコカラットプラス ラフソーン INAX(LIXIL) 72794044

エコカラットプラス ラフソーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(11シート)厚さ(mm)6.0・8.5注文コード72794044品番ECP-275NET/RGS1
参考基準価格(税別)¥10,710販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

木材を粗く切ったような仕上げのレリーフが特長です。 寝室など穏やかな空間にお薦めです。

形状25×75角ネット張り厚さ(mm)6.0・8.5寸法(mm)目地共:303×303、実寸:24.25×74.75質量(kg)12.2ホワイト枚数11.3枚/m2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする