D-574 6角軸ホイールブラシ BIGMAN(ビッグマン) 72794436

D-574 6角軸ホイールブラシ BIGMAN(ビッグマン) 72794436
D-574 6角軸ホイールブラシ BIGMAN(ビッグマン) 72794436
D-574 6角軸ホイールブラシ BIGMAN(ビッグマン) 72794436
D-574 6角軸ホイールブラシ BIGMAN(ビッグマン) 72794436

6角軸ホイールブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)75軸径(Φmm)6.35(6角軸)タイプ6角軸ホイールブラシ注文コード72794436品番D-574
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

冷間圧延により硬度を高めた鋼線を使用し、線材をハトメリングと固定リングで完璧にロック(固定)するリングロック方式で製造していますので、線材の抜け飛びが大幅に減少し、回転バランスの向上も同時に達成しています。

用途ペンキはがし、サビ・バリ取り、メッキ下地処理 凸凹面研削などに。仕様木・金属用(真鍮線)軸径(Φmm)6.35(6角軸)寸法(mm)50×75×75質量(g)121タイプ6角軸ホイールブラシ外径(Φmm)75適合工具電動ドリル
注意
※ブラシ類は折れ飛びが発生します。ケガのないよう特に注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする