仕様●エイミング:赤色LED●読取コード:1次元(UPC/EAN/JAN/Code39/Code39FullASCII/Code39 Trioptic/Code32/Code128/UCC/EAN128/Codabar(NW-7)/ Code11/Code93/Standard 2 of 5/Industrial 2 of 5/ITF(Interleaved 2 of 5)/Matrix 2 of 5/GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル)Linear)●PCS値:0.15以上●読取確認:ステータスLED(上部 赤色)/ブザー/バイブレーションオプション(別売) ユニバーサルホルダ:F-UNI-Z/ユニバーサルスタンド:F-UNI-ST/予備バッテリ:F780BT-BT質量(g)約160(バッテリ除く)対応OSWindows 10/11保存温度(℃)-40~70光源読取光源:赤色LED 630nm消費電流(mA)待機時/動作時:80/180(typ)インターフェース有線(クレードル接続):USB接続同梱部品スマートクレードル(HB2112:充電・通信可)/ACアダプタ/USBケーブル/クイックスタートガイド/保証書電池2600mA(主電池)防塵・防滴IP42充電時間(時間)満充電まで:4~5動作温度(℃)-10~50保存湿度(%)5~95(非結露)色(本体)アイボリー読み取り速度500スキャン/秒耐久性耐外乱光:100000lx・耐落下強度:2mの高さから複数回落下後、正常動作キー1キー(トリガーキー)感知距離(mm)接触~最大910(コード39 分解能:0.508mm)Bluetooth4.0(Class1)準拠プロファイル無線:SPP/HID通信距離(m)無線:最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による)外形寸法(幅×長さ×高さ)(mm)70.4×156.2×108.6読取方式高性能リニアイメージングエンジン最小分解能0.0762mm(PCS:0.9)動作電圧(V)DC5±0.5接続構造(無線)1対1通信(PAIRモード)/1対n通信(最大7台同時通信 ※プラグアンドプレイで利用可能(PICOモード))スマートクレードル使用