付属品リモコン、リモコン用電池(CR2032*試供品)、高さ調節支柱、取扱説明書、保証書仕様[首振りモード]上下:90°(-17°~+73°)/左右:3段階(30°/60°/90°)質量(kg)約4.68(本体)/約6.50(包装)色マットホワイト消費電力(W)1.73~26.4(風量1~風量16)/32.3 (首振りモードオン 最大風量)電源AC100V、 50/60Hzケーブル長(m)1.8モーターDCモーター適合面積(m2)308本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×320×860/546動作範囲風の到着距離:約25m操作パネル●電源:搭載●風量調節:16段階(レベル1~レベル16)●モード:Ecoモード/スリープモード/ターボモード●チャイルドロック:搭載●上下首振り:自動:90°(-17°~+73°)●左右首振り:自動:3段階(30°/60°/90°)●タイマー:搭載(オフタイマー:1/2/4/8時間)運転音最大53dB/最小24dBリモコン●電源ボタン・モード・上下首振り・タイマー・静音モード搭載●風量調節:独立ボタン(プラス/マイナス)●左右首振り:独立ボタン(30°/60°/90°)羽根径(Φmm)約230(9インチ)