※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
208
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M1.6
注文コード
72796075
品番
1.6×6
参考基準価格(税別)
¥43,090
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
ねじピッチ
0.35
寸法t(mm)
(1欄)0.7、(2欄)1.5
寸法S(mm)
0.7
寸法e(mm)
0.803
材質
SCM435相当
表面処理
黒染め
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M1.6
寸法dz(mm)
0.8
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径