HP(日本ヒューレット・パッカード)
Aruba Instant On 1430 Class4 PoE Switch
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
ポート数
ギガビット銅線ポート:8、Class 4 PoE(ポート 1-8)
注文コード
72798244
品番
R8R46A#ACF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
ポート数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
法人向け非管理型L2スイッチ
エントリーモデル
10/100/1000BASE-T (PoE+)対応
PoE+最大給電能力 ポートあたり:30W
ファンレス
容量
スイッチング容量:16 Gbps
ポート数
ギガビット銅線ポート:8、Class 4 PoE(ポート 1-8)
処理量
11.9 Mpps
PoE対応
64W Class 4 PoE
質量(kg)
0.77(1.70 lb)
外形寸法(mm)
150.0(D)×177.0(W)×37.0(H)
電源
外部電源アダプター
MTBF平均故障間隔
131.1年
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません