R9D17A Aruba Instant On 01G SFP RJ45 T 0100m Cat5e Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード) 72798409

Aruba Instant On 01G SFP RJ45 T 0100m Cat5e TransceiverR9D17A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
72798409
品番
R9D17A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

Aruba Instant Onスイッチ用トランシーバー
対応L2スイッチ:Aruba Instant On 1830、1930、1960 各シリーズ

質量(g)
20(0.1 lb)
タイプ
SFP
外形寸法(cm)
1.3×1.5×7.1(0.5×0.6×2.8 in)
データ転送速度
1Gb
通信距離(m)
100
ファミリー名
HPE Aruba Networking

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする