曜日別特売
P40503-K21 HPE SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD HP(日本ヒューレット・パッカード) 72800134

HPE SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
容量(GB)960
内容量1台注文コード72800134品番P40503-K21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
種類HPE 960 GB、SATA、mixed use、solid state、small form factor drive in a Basic Carrier with a 3-year warranty消費電力(W)3.93外形寸法(cm)14.61×22.23×13.97(5.75×8.75×5.5 in)寿命書き込み数:6000耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):3.4仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use質量(kg)0.5(1.1 lb)高さ(mm)7インターフェースSATAプラグタイプホットプラグ対応キャリアBasic Carrier書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=31000、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=31000@Q4読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=61000、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=72000@Q32容量(GB)960搭載ドライブSFF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする