東京ローソク製造
LED 屋内用 マルチカラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
72801689
品番
DL00218
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
水に強く球切れしにくい。
省電力でエコロジー 電力は同球数のペッパーライトの約1/8です。
発熱量が少なく安全
用途
AC100V家庭用コンセントタイプの室内用装飾ライト
色
(球)マルチカラー
電源(V)
家庭用AC100
消費電力(W)
3
コード長さ(m)
3.9
点灯方式
コントローラー点滅
球数
30球
連結数
(最大)連活不可
使用場所
屋内用