大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
代引不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(20個)
ねじの呼び
M6
注文コード
72802199
品番
3×10
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435相当
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1
寸法S(mm)
3
表面処理
黒染め
寸法e(mm)
3.44
先端形状
丸先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M6
寸法re(mm)
8.4