曜日別特売

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(パック品)

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(パック品) - 大阪魂
材質SCM435相当表面処理黒染め先端形状丸先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
全18種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじの呼び
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法S(mm)
寸法e(mm)
ねじの呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728021472×31パック(12個)20133.44M6
389
428(税込)
翌々日出荷
728021563×31パック(25個)20133.44M6
339
373(税込)
翌々日出荷
728021653×41パック(25個)25133.44M6
339
373(税込)
翌々日出荷
728021813×51パック(25個)25133.44M6
349
384(税込)
翌々日出荷
728021903×61パック(25個)30133.44M6
369
406(税込)
翌々日出荷
728021993×101パック(20個)30133.44M6
399
439(税込)
翌々日出荷
728022084×31パック(13個)35133.44M6
619
681(税込)
翌々日出荷
728022174×41パック(25個)35133.44M6
359
395(税込)
翌々日出荷
728022264×51パック(25個)81.2544.58M8
369
406(税込)
翌々日出荷
728022354×61パック(25個)81.2544.58M8
369
406(税込)
翌々日出荷
728022514×81パック(25個)101.2544.58M8
379
417(税込)
翌々日出荷
728022604×101パック(20個)101.2544.58M8
339
373(税込)
翌々日出荷
728022695×41パック(13個)121.2544.58M8
449
494(税込)
翌々日出荷
728022785×51パック(25個)121.2544.58M8
379
417(税込)
翌々日出荷
728022875×61パック(20個)151.2544.58M8
299
329(税込)
翌々日出荷
728022965×81パック(20個)151.2544.58M8
309
340(税込)
翌々日出荷
728023055×101パック(20個)201.2544.58M8
359
395(税込)
翌々日出荷
728023216×81パック(17個)201.2544.58M8
369
406(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする