OUC-RG2T 押入れ収納キャリー(2台入り)通販仕様 伸晃 72802863

OUC-RG2T 押入れ収納キャリー(2台入り)通販仕様 伸晃 72802863
OUC-RG2T 押入れ収納キャリー(2台入り)通販仕様 伸晃 72802863
OUC-RG2T 押入れ収納キャリー(2台入り)通販仕様 伸晃 72802863

押入れ収納キャリー(2台入り)通販仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(2台)注文コード72802863品番OUC-RG2T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

出し入れラクラク 押入れの奥まで有効活用!

耐荷重(kg)30/台荷台寸法(mm)780×370床面高さ(mm)100エコグリーン材質パイプ:スチール(PPコーティング)車輪径(Φmm)40材質(車輪)ナイロン荷台寸法(幅)(mm)370材質(車輪・金具)スチール荷台寸法(奥行)(mm)780材質(荷台)PP/PE(キャスター取付部:ABS樹脂)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする