曜日別特売
APAADA1PWH Omnia A1+ USB-C ワイヤレススマートウォッチ急速充電器 - アップルウォッチ全シリーズ&サムスンS7/S8用 ADAM elements 72803598

Omnia A1+ USB-C ワイヤレススマートウォッチ急速充電器 - アップルウォッチ全シリーズ&サムスンS7/S8用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード72803598品番APAADA1PWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

Apple Watchシリーズに対応した持ち運びしやすいApple Watch磁気充電アダプターです。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。Apple Watch全シリーズにお使いいただけます。USB Type-C端子搭載のAC充電器、モバイルバッテリー及びパソコンと接続することによりApple Watchを充電可能です。

仕様サポートデバイス:Apple Watch全シリーズ(Ultra/S7/S8シリーズ以降急速充電対応)インターフェース入力:USB-C・出力:5V/最大3W製品質量(g)20製品サイズ(mm)67.9×40×14.6

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする