※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(7個)
ねじの呼び
M4
注文コード
72804746
品番
5×35
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
材質
SCM435相当
長さ(mm)
14
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
(1欄)1.5、(2欄)2.5
寸法S(mm)
2
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
2.3
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M4
寸法dz(mm)
2
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径