※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
代引不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(13個)
ねじの呼び
M16
注文コード
72806180
品番
2.6×3
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435相当
長さ(mm)
20
ねじピッチ
2
寸法t(mm)
(1欄)6.4、(2欄)10
寸法S(mm)
8
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
9.15
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M16
寸法dz(mm)
10
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径